Boca para punto rotativo 3

Número de artículo: 320631 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 38 mm
⌀ del mango d 24 mm
Longitud útil L1 45 mm
Ángulo de punta 60 grados
Adecuado para el código de color K24
Ancho de llave 32 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320631 3
EAN / GTIN 4045197774682
Número del fabricante 320631 3

Descripción

Ejecución:

  • Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
  • Completamente templado y rectificado.
  • Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para:

Punto rotativo n.º 320659, tam. 5, n.º 321335 tam. 5.