{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 42 mm | |
Longitud útil B | 75,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Número del fabricante | 005469 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Puntos rotativos ligeros 4
a petición
En stock
31 piezas en stock
279,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
258,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
321,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.409,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ de carcasa D | 42 mm | 43 mm | 60 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 75,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 mm | 20 mm | 24 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |