{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 32 mm | |
Longitud útil B | 62 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 200 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320650 2 | |
EAN / GTIN | 4019208000046 | |
Número del fabricante | 005336 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 2
a petición
En stock
12 piezas en stock
201,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
183,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
230,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ de carcasa D | 32 mm | 32 mm | 45 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Longitud útil B | 62 mm | 64 mm | 76 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |