{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 34 mm | |
Longitud útil B | 62 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Número del fabricante | 005429 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Puntos rotativos ligeros 3
a petición
En stock
10 piezas en stock
208,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
192,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | 400 kg |
⌀ de carcasa D | 34 mm | 34 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 62 mm | 64 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | 15 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |