{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Número del fabricante | PS6.B25.K01.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para barras de mandrinar, PSC 63, ⌀ de sujeción D1: 25mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
285,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 105 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
L1 | 78 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |