{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318890 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889423 | |
Número del fabricante | 318890 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para barras de mandrinar ranurado 25 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 63 | HSK-T 63 |
Longitud de voladizo medida A | 105 | 105 |
⌀ exterior D | 55 | 55 |
Refrigeración interior | sí | sí |
L1 | 83 | 79,05 |
⌀ de sujeción D1 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |