{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318888 40 | |
EAN / GTIN | 2050001672964 | |
Número del fabricante | PS6.B40.K01.105 |