{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318888 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672933 | |
Número del fabricante | PS6.B20.K01.080 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para barras de mandrinar, PSC 63, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
285,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 105 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
L1 | 58 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |