{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318888 8 | |
EAN / GTIN | 2050001672896 | |
Número del fabricante | PS6.B08.K01.080 |