Cabezal portacuchillas de cambio rápido A

Número de artículo: 318000 A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo A
    Potencia máxima de accionamiento del torno 1,472 kW
    Anchura máxima del carro SB 100 mm
    Altura máxima de herramientas del torno h 20 mm
    ⌀ perforación de la cabeza 20 mm
    ⌀ perforación de la placa de centrado 10 mm
    Anchura 100 mm
    Altura 54 mm
    Voladizo máximo A 48 mm
    Tipo de producto Soporte para cuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318000 A
    EAN / GTIN 4045197315694
    Número del fabricante K 11

    Descripción

    Aplicación:

    Colocar y fijar el cabezal portacuchillas con superficie base rectificada plana en el carro de la forma más plana posible. Para ello, antes se debe desenroscar el agujero del disco de centrado correspondiente. La alineación se realiza mediante los soportes para barras de mandrinar y las barras de mandrinar empotradas, que se alinean perpendicularmente con los discos planos. A continuación, ajustar el disco de protección a la marca cero y atornillar fuertemente el tornillo de amarre. Para trabajos de torneado precisos u operaciones de desbarbado se aconseja el perno con dos pernos de alineamiento. Los agujeros ya están hechos.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 palanca excéntrica para n.º 318000, 1 llave de apriete para n.º 318100; 318200.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra