{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | C | |
Potencia máxima de accionamiento del torno | 11,04 kW | |
Anchura máxima del carro SB | 180 mm | |
Altura máxima de herramientas del torno h | 45 mm | |
⌀ perforación de la cabeza | 40 mm | |
⌀ perforación de la placa de centrado | 16 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Altura | 105 mm | |
Voladizo máximo A | 100 mm | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 318000 C | |
EAN / GTIN | 4045197315717 | |
Número del fabricante | K 33 |