{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | AA | |
Potencia máxima de accionamiento del torno | 1,104 kW | |
Anchura máxima del carro SB | 80 mm | |
Altura máxima de herramientas del torno h | 12 mm | |
⌀ perforación de la cabeza | 13 mm | |
⌀ perforación de la placa de centrado | 10 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Altura | 37 mm | |
Voladizo máximo A | 30 mm | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 318000 AA | |
EAN / GTIN | 4045197315687 | |
Número del fabricante | K 00 |