Portacuchillas de torneado de cambio rápido A20/90

Número de artículo: 318100 A20/90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A20/90
Adecuado para n.º 318000 A
Altura portaherramientas 20 mm
Longitud 90 mm
Grosor del apoyo para herramientas W 10 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Número del fabricante D 11/20/90

Descripción

Ejecución:

Con apoyo para herramientas plano. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Nota:

Al pedir las piezas de repuesto n.° 318110318130, indique el número de la pieza de repuesto y el tamaño del cabezal del soporte para cuchillas de cambio rápido A, B, C o E.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra