Portacuchillas de torneado de cambio rápido A16/90

Número de artículo: 318100 A16/90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A16/90
Adecuado para n.º 318000 A
Altura portaherramientas 16 mm
Longitud 90 mm
Grosor del apoyo para herramientas W 8,75 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318100 A16/90
EAN / GTIN 4045197315748
Número del fabricante D 11/16/90

Descripción

Ejecución:

Con apoyo para herramientas plano. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Nota:

Al pedir las piezas de repuesto n.° 318110318130, indique el número de la pieza de repuesto y el tamaño del cabezal del soporte para cuchillas de cambio rápido A, B, C o E.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra