Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje 200 mm

Número de artículo: 310505 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-4
Material Acero
⌀ exterior A 200 mm
Paso E 55 mm
Altura sin mordazas H1 73,5 mm
Altura con mordazas H2 106 mm
⌀ de centrado B 160 mm
Profundidad de centraje C 4 mm
Cuadradillo de llave K 11 mm
Peso 15,2 kg
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 310505 200
EAN / GTIN 4019208526980
Número del fabricante 185304

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras para taladrar templadas, escalonadas hacia dentro.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200.
En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.
Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra