{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 87 mm | |
Altura H | 43 mm | |
Anchura de ranura D | 7,96 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 44,45 mm | |
Longitud de alma A | 12,67 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Número del fabricante | 108582 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas 200 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
|
|
Anchura B | 27 | |
Para tipo de plato | 200 | 200 |
Altura H | 43 | 43,5 |
Longitud L | 87 | 90 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Longitud de alma A | 12,67 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |