Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas 140 mm

Número de artículo: 314400 140
Establecer precio 3 Unidad (16,66 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 140 mm
Longitud L 74 mm
Altura H 42 mm
Anchura de ranura D 7,96 mm
Distancia entre perforaciones b 38,1 mm
Longitud de alma A 12,67 mm
también adecuado para tipo de plato 160 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 314400 140
EAN / GTIN 4019208035482
Número del fabricante 108581

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo con fresado fino, sin pavonar.

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.