{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 65 mm | |
Altura con mordazas H2 | 91 mm | |
⌀ de centrado B | 125 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Cuadradillo de llave K | 10 mm | |
Peso | 8,8 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208526997 | |
Número del fabricante | 185303 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 160mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
719,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
340,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
550,78 €
490,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Paso E | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Peso | 8,8 kg | 10 kg | 10 kg |
Altura con mordazas H2 | 91 mm | 96,5 mm | 100 mm |
Altura sin mordazas H1 | 65 mm | 64,5 mm | 68 mm |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral | Plato plano espiral |