{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 400 mm | |
Paso E | 136 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 105 mm | |
Altura con mordazas H2 | 148 mm | |
⌀ de centrado B | 330 mm | |
Profundidad de centraje C | 5 mm | |
Cuadradillo de llave K | 17 mm | |
Peso | 80,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 1.800 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310505 400 | |
EAN / GTIN | 4019208027760 | |
Número del fabricante | 185307 |