{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Paso E | 32 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 56 mm | |
Altura con mordazas H2 | 78,5 mm | |
⌀ de centrado B | 95 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Cuadradillo de llave K | 9 mm | |
Peso | 5,4 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5.500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208527000 | |
Número del fabricante | 185302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje 125 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
657,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
312,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
478,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Peso | 5,4 kg | 5 kg | 5 kg |
Altura sin mordazas H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
Velocidad de giro máxima | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 | 5.500 min-1 |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profundidad de centraje C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral | Plato plano espiral |