{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Paso E | 35,5 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 59,5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 79,5 mm | |
⌀ de centrado B | 95 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Peso | 5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5.500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Número del fabricante | 312911 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje 125 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
478,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
178 piezas en stock
312,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 35,5 | 32 |
Altura sin mordazas H1 | 59,5 | 56 |
Material | Acero | Fundición |
Velocidad de giro máxima | 5.500 | 4.000 |
Profundidad de centraje C | 4 | 4 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |