{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Paso E | 16 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 44 mm | |
Altura con mordazas H2 | 57 mm | |
⌀ de centrado B | 56 mm | |
Profundidad de centraje C | 3 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 7.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312911 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154561 | |
Número del fabricante | 312911 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje 80 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
370,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
272,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 80 | 80 |
Paso E | 16 | 16 |
Peso | 1,5 | 1,5 |
Material | Acero | Fundición |
Velocidad de giro máxima | 7.000 | 5.000 |
Profundidad de centraje C | 3 | 3 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |