{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 78 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
⌀ de centrado B | 160 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Peso | 17,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Número del fabricante | 312911 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje 200 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
711,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
419,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura con mordazas H2 | 107 | 104 |
Altura sin mordazas H1 | 78 | 75 |
Material | Acero | Fundición |
Velocidad de giro máxima | 4.000 | 3.000 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profundidad de centraje C | 4 | 4 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |