{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Fundición | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 75 mm | |
Altura con mordazas H2 | 104 mm | |
⌀ de centrado B | 160 mm | |
Profundidad de centraje C | 4 mm | |
Peso | 17,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Número del fabricante | 312906 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de torno de tres garras, fundición, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 200mm
a petición
En stock
189 piezas en stock
419,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
711,72 €
633,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 17,5 kg | 17,5 kg |
Altura sin mordazas H1 | 75 mm | 78 mm |
Material | Fundición | Acero |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Profundidad de centraje C | 4 mm | 4 mm |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |