Ejecución:
- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
- Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.
Aplicación:
Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.
Norma:
DIN 702-4.
Volumen de suministro:
Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
Partes opcionales:
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Plato de torno accionado manualmente con corona planoespiral.
- Sujeción concéntrica de piezas de trabajo en el torno y otras máquinas herramienta apropiadas.
- Solo se puede emplear en combinación con mordazas adicionales n.° de artículo 312971 − 312991.
- N.° de artículo 312906 y 312911: Asiento cilíndrico de centraje según ISO 702-4.
- Número de artículo 312931: Para cabezal de husillo según ISO 702-3 con espárragos y tuercas con collar.
- Sujetar la pieza de trabajo solo si el plato de torno está atornillado a brida o a husillo de máquina.
- Mover la planoespiral solo con la llave de apriete de seguridad suministrada.
- Para el uso industrial.
- Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
Utilización indebida- No utilizar como portaherramientas de pinza, accesorio de elevación o equipo elevador.
- No sujetar piezas de trabajo cuadradas.
- No utilizar si las mordazas o los platos de torno presentan grietas o daños de otro tipo.
- Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
- No usar con martillo.
- No sobrepasar las gamas de sujeción de las mordazas.
- No sujetar piezas de trabajo largas sin apoyo adicional.
- No hacer funcionar con la llave de apriete insertada.
- No sobrepasar el número de revoluciones grabado en el instrumento de sujeción.
- No realizar modificaciones arbitrarias.