HCM D25/1.0-M12 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3104333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104333
EAN / GTIN 7291075179491
Número del fabricante 3104333
Número L L23980 108

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.98 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.98 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D250-QF
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra