{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | PSC 63 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308515 16 | |
EAN / GTIN | 4045197471604 | |
Número del fabricante | 308515 16 |