{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308901 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764669 | |
Número del fabricante | 13713010600 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |