{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 5 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308901 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767806 | |
Número del fabricante | 13713010500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm
a petición
En stock
209 piezas en stock
21,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
640 piezas en stock
18,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm |
Longitud total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 426 E | 426 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |