Pinza portapiezas ER 4 mm

Número de artículo: 308901 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
657 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 4 mm
    Adaptador ER 16
    Norma ISO 15488-B
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Tipo 426 E
    ⌀ exterior D 17 mm
    Longitud total L 27,5 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308901 4
    EAN / GTIN 2050001767561
    Número del fabricante 13713010400

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado.
    Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

    Ventaja:

    El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Nota:

    La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).