Portapinzas de sujeción ER 25

Número de artículo: 308515 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 25
    ⌀ de sujeción D1 1-16 mm
    Adaptador PSC 63 corto
    Norma asiento ISO 26623-1
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Refrigeración interior
    Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
    Longitud de voladizo medida A 60 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 25
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308515 25
    EAN / GTIN 4045197471611
    Número del fabricante 308515 25

    Descripción

    Ejecución:

    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

    Partes opcionales:

    Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, tubo refrigerante n.° 309885 y llave de vaso n.° 309893.
    Tubo de refrigerante y llave de vaso n.° 309885 y 309893.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra