{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308941 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765604 | |
Número del fabricante | 13715010600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm
a petición
En stock
281 piezas en stock
22,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
994 piezas en stock
19,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm |
Longitud total L | 34 mm | 34 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 430 E | 430 E |