• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza portapiezas ER 8 mm

Número de artículo: 308941 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
439 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 8 mm
Adaptador ER 25
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Longitud total L 34 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308941 8
EAN / GTIN 2050001765628
Número del fabricante 13715010800

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra