{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | PSC 63 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197471635 | |
Número del fabricante | 308515 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, PSC 63 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40
a petición
En stock
17 piezas en stock
221,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
148,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
126,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 | 40 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |