Soporte para portapinzas ER cilíndrico 40

Número de artículo: 300683 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 40
⌀ del mango d 40 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Refrigeración interior
Gama de sujeción 3 mm - 26 mm
⌀ exterior D 63 mm
Longitud mango L1 75 mm
L2 40 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300683 40
EAN / GTIN 4045197708311
Número del fabricante 300683 40

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico con mango Weldon incluida tuerca ER.
Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.° 309680309740.
Pinzas de sujeción ER n.° 308878309434. tuerca ER de recambio n.° 309580; 309650.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra