Soporte para portapinzas ER cilíndrico 32

Número de artículo: 300683 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
427 piezas en stock
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 32
⌀ del mango d 32 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Refrigeración interior
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
⌀ exterior D 50 mm
Longitud mango L1 70 mm
L2 32 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300683 32
EAN / GTIN 4045197708304
Número del fabricante 300683 32

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico con mango Weldon incluida tuerca ER.
Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.° 309680309740.
Pinzas de sujeción ER n.° 308878309434. tuerca ER de recambio n.° 309580; 309650.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra