{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Número del fabricante | 307523 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 32 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
429,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
380,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 |
Norma asiento | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 110 mm | 100 mm | 125 mm |
⌀ exterior D | 67 mm | 72 mm | 59 mm |
Forma | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC; HPC | HSC |