{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
Conos reductores adecuados | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307523 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544508 | |
Número del fabricante | 307523 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 12 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
409,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
409,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Longitud de voladizo medida A | 95 | 95 |
Perforación balluffchip | sí | sí |
Forma | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 12 | 12 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |