{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544522 | |
Número del fabricante | 307523 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 20 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
409,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
409,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Longitud de voladizo medida A | 105 | 105 |
Forma | A | A |
Rosca M | M16×1 | M16×1 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
L3 | 48 | 59 |