{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 53 mm | |
L3 | 45 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M12×1 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307523 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544515 | |
Número del fabricante | 307523 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 16 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
429,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
416,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
516,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Adaptador | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 corto |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Forma | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HPC; HSC |