{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 59 mm | |
L3 | 61 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307513 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544492 | |
Número del fabricante | 307513 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 32mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
380,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
429,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 |
Norma asiento | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 125 mm | 100 mm | 110 mm |
⌀ exterior D | 59 mm | 72 mm | 67 mm |
Forma | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC; HPC | HSC |