{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 25000 min-1 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300430 14 | |
EAN / GTIN | 4045197284440 | |
Número del fabricante | 300430 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alojamiento Whistle Notch Forma ADB 14 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
46,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
73,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
280 piezas en stock
36,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
48,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto |
Longitud de voladizo medida A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ exterior D | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |