Alternativa disponible:

Tirante Forma A 40

Número de artículo: 308600 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.818 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: ISO 7388-3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 40
Características de perforación con taladro
Norma perno de apriete ISO 7388-3
⌀ collar D 23 mm
⌀ cabeza D1 19 mm
Longitud total L 54 mm
L1 26 mm
Rosca M M16
Ángulo A 15 grados
Par de apriete máximo 50 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 40
Ancho de llave 19 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905
Número del fabricante 308600 40

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tirante Forma A 40

Tirante Forma A 40

a petición
En stock
5.818 piezas en stock
10,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.840 piezas en stock
13,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.070 piezas en stock
9,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
899 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma perno de apriete ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403 MAS 403
⌀ collar D 23 23 23 23 23 23
Rosca M M16 M16 M16 M16 M16 M16
⌀ cabeza D1 19 19 19 15 15 15
Adecuado para cono de gran inclinación 40 40 40 40 40 40
Ancho de llave 19 19 19 19 19 19
Características de perforación con taladro con taladro con taladro con taladro con taladro con taladro

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra