{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | |
Características de perforación | con taladro | |
Norma perno de apriete | ISO 7388-3 | |
⌀ collar D | 23 mm | |
⌀ cabeza D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Rosca M | M16 | |
Ángulo A | 15 grados | |
Par de apriete máximo | 50 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Número del fabricante | 308605 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A 40
a petición
En stock
1.840 piezas en stock
13,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.818 piezas en stock
10,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.070 piezas en stock
9,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
899 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma perno de apriete | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
⌀ collar D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Rosca M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ cabeza D1 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ancho de llave | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Características de perforación | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro |