Cono de sujeción plano forma ADB 14 mm

Número de artículo: 300100 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 14 mm
    Adaptador SK 40 corto
    Norma DIN 6359
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 50 mm
    ⌀ exterior D 44 mm
    Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 12
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300100 14
    EAN / GTIN 4045197282743
    Número del fabricante 300100 14

    Descripción

    Ejecución:

    Con perforación de chip RFID de Balluff.
    GARANT −
    Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

    Aplicación:

    Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra