{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282781 | |
Número del fabricante | 300100 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma ADB 25 mm
a petición
En stock
138 piezas en stock
62,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
88,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
82,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
43,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 25000 min-1 | G 6,3 a 18 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |