{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300225 25 | |
EAN / GTIN | 4062406242671 | |
Número del fabricante | 300225 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD con perforaciones para conducto de refrigeración 25 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
111,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
43,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
67,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |