{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300225 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242596 | |
Número del fabricante | 300225 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
552 piezas en stock
48,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
278 piezas en stock
52,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
343 piezas en stock
79,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
79,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
97,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.187 piezas en stock
39,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |