{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300225 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242626 | |
Número del fabricante | 300225 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD con perforaciones para conducto de refrigeración 12 mm
a petición
En stock
431 piezas en stock
45,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
41,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
994 piezas en stock
36,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 30 corto | SK 40 corto |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | 12 | 12 |
Forma | AD | AD | AD |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |