{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 25000 min-1 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300430 10 | |
EAN / GTIN | 4045197284419 | |
Número del fabricante | 300430 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento Whistle Notch Forma ADB 10 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
46,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
73,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
93,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.089 piezas en stock
36,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
320 piezas en stock
45,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |